Tekinimo plokštelių laikiklis 10/06 mm

Prekės Nr.: 260015 10/06
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 10 mm
    Plokštelės dydis 6 mm
    Paskirtis kairinis
    Norma DIN ISO 5610
    Vidinis aušinimas ne
    Laikiklio ISO kodas SCACR/L 1010M06
    Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 0602..
    Darbinės dalies ilgis L4 10 mm
    Galvutės ilgis L1 10 mm
    Bendras ilgis L 150 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269021 1
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260015 10/06
    EAN / GTIN 4045197797599
    Gamintojo numeris 260015 10/06

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį