{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 8 mm | |
Plokštelės dydis | 6 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | SCACR/L 0808M06 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 0602.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 8 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 8 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269021 1 | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 260014 8/06 | |
EAN / GTIN | 4045197797520 | |
Gamintojo numeris | 260014 8/06 |