Tekinimo plokštelių laikiklis 16/12 mm

Prekės Nr.: 260007 16/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis kairinis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SCLCR/L 1616H12
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L4 20 mm
Galvutės ilgis L1 20 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 20
Atraminė plokštelė 269005 6
Varžtas atraminei plokštelei 269013 5
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260007 16/12
EAN / GTIN 4045197654854
Gamintojo numeris 260007 16/12

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį