Tekinimo plokštelių laikiklis 25/12 mm

Prekės Nr.: 260005 25/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis kairinis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SCRCR/L 2525M12
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L4 27 mm
Galvutės ilgis L1 20 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 16
Atraminė plokštelė 269005 6
Varžtas atraminei plokštelei 269013 5
Reguliuojamas kampas κ 75 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260005 25/12
EAN / GTIN 4045197772626
Gamintojo numeris 260005 25/12

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį