Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/12mm

Prekės Nr.: 260004 25/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SCRCR/L 2525M12
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L4 27 mm
Galvutės ilgis L1 20 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 16
Atraminė plokštelė 269005 6
Varžtas atraminei plokštelei 269013 5
Reguliuojamas kampas κ 75 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260004 25/12
EAN / GTIN 4045197772541
Gamintojo numeris 260004 25/12

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį