{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 12 mm | |
Plokštelės dydis | 9 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | SCRCR/L 1212F09 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 09T3.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 13 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 15 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 8 | |
Reguliuojamas kampas κ | 75 laipsniai | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 260004 12/09 | |
EAN / GTIN | 4045197772497 |