{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos | KIETAS | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNGA 120408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Rūšis | PT600M | |
Ašmenys | Keramika | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Nuožula | S02025 | |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,25 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 200 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 255806 HART | |
EAN / GTIN | 4960664545537 | |
Gamintojo numeris | TCV01006 | |
Gamintojas | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de |