Tekinimo peilis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/12mm

Prekės Nr.: 255795 25/12
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis dešininis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas CRSNR/L 2525M12
Tinkamos keičiamos plokštelės RN.. 1207..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 34 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Atraminė plokštelė 259031 43
Varžtas atraminei plokštelei 259025 2
Spaustukas 259035 3
Spaustuko pagrindo plokštė 259041 1
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 255795 25/12
EAN / GTIN 4045197799104
Gamintojo numeris 255795 25/12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį