SNGA 120408, KB7205, Pritaikymo sritis: HART

Prekės Nr.: 255729 HART

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    22,02 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    18,35 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
172 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pritaikymo sritis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pritaikymo sritys KIETAS
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNGA 120408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys KB7205
Ašmenys Keramika
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 0,9 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,15 mm/aps.
Pjovimo briaunų forma 0,2 mm × 25°
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 255729 HART
EAN / GTIN 4045197511539
Gamintojo numeris 255729 HART

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
250
Plienas <60 HRC
H
210
Plienas <67 HRC
H
180
Ketus (G)
K
250
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės, karščiui atsparios keraminės plokštelės, patikimam ir efektyviam sunkiai apdirbamų ir kietų medžiagų apdirbimui.
Dengta aliuminio oksido ir titano karbido keramika kietų medžiagų iki 68 HRC apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį