{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pritaikymo sritys | KIETAS | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNGA 150604 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | KB7205 | |
Ašmenys | Keramika | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Pjovimo briaunų forma | 0,2 mm × 25° | |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,15 mm/aps. | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 255716 HART | |
EAN / GTIN | 4045197511478 | |
Gamintojo numeris | 255716 HART | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |