CNGA 120408, KB7205, Pritaikymo sritis: HART

Prekės Nr.: 255707 HART
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    22,02 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    18,35 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
646 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pritaikymo sritis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pritaikymo sritys KIETAS
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNGA 120408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys KB7205
Ašmenys Keramika
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo briaunų forma 0,2 mm × 25°
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 0,9 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,15 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 255707 HART
EAN / GTIN 4045197511430
Gamintojo numeris 255707 HART
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
250
Plienas <60 HRC
H
210
Plienas <67 HRC
H
180
Ketus (G)
K
250
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės, karščiui atsparios keraminės plokštelės, patikimam ir efektyviam sunkiai apdirbamų ir kietų medžiagų apdirbimui.
Dengta aliuminio oksido ir titano karbido keramika kietų medžiagų iki 68 HRC apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį