{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMA 150608 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Rūšis | BUX220 | |
Ašmenys | CBN | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Pjovimo briaunų forma | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 200 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris |
255586 M
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
4045197817655
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
255586 M
Kopijuoti |
|
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |