CNMA 120412, BUX220, Pjovimo briaunų forma: M

Prekės Nr.: 255582 M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMA 120412
Kampo spindulys 1,2 mm
Kietlydinys BUX220
Ašmenys CBN
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo briaunų forma M
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 0,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 200 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 255582 M
EAN / GTIN 4045197817631
Gamintojo numeris 255582 M

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

  • Vienkartinis.
  • Su viena pjovimo briauna.

Pastaba:

Kitų formų, dydžių ir spindulių keičiamų plokštelių reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


CNMA 120412, BUX220, Pjovimo briaunų forma: M

CNMA 120412, BUX220, Pjovimo briaunų forma: M

reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
24,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
24,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
60,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
60,00 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1 1 2 2
Kampo spindulys 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMA 120412 DNMA 150612 CNGA 120412 DNGA 150612
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas Glotnusis apdirbimas rupusis apdirbimas rupusis apdirbimas
Kietlydinys BUX220 BUX220 BU7220 BU7220
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. 0,05 mm/aps. - 0,15 mm/aps. 0,05 mm/aps. - 0,15 mm/aps.
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį