{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMA 120408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | BUX220 | |
Ašmenys | CBN | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Pjovimo briaunų forma | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 200 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 255580 M | |
EAN / GTIN | 4045197817624 | |
Gamintojo numeris | 255580 M |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
CNMA 120408, BUX220, Pjovimo briaunų forma: M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
24,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
232 vnt. yra sandėlyje
60,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,8 mm | 0,8 mm |
Pjovimo briaunų forma | M | G |
Ašmenys | CBN | CBN |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Kietlydinys | BUX220 | BU7220 |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | 0,05 mm/aps. - 0,15 mm/aps. |