{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMA 120408 | |
Kietlydinys | CBN725 | |
Ašmenys | CBN | |
Pjovimo briaunų forma | T | |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 140 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 255516 T | |
Gamintojo numeris | 255516 T |