{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNGA 080404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | BU7220 | |
Ašmenys | CBN | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas | |
Pjovimo briaunų forma | G | |
Pjūvio gylis ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,15 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 90 m/min - 140 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 255475 G | |
EAN / GTIN | 4045197895479 | |
Gamintojo numeris | 255475 G |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
WNGA 080404, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
87,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
87,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNGA 080404 | WNGA 060404 |
Pjovimo briaunų forma | G | G |
Pjūvio gylis ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Kietlydinys | BU7220 | BU7220 |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,15 mm/aps. | 0,05 mm/aps. - 0,15 mm/aps. |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 90 m/min - 140 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |