Tekinimo įrankių laikiklių rinkinys 16 mm

Prekės Nr.: 255110 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 16 mm
Paskirtis dešininiai
Norma Gamykliniai standartai
Laikiklio ISO kodas PCLNR 1616H09; PCSNR 1616H09
Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 09T3..
Darbinės dalies ilgis L4 20 mm
Galvutės ilgis L1 25 mm; 22 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Atsarginė dalis 259981 4
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 255110 16
EAN / GTIN 4045197941855
Gamintojo numeris 255110 16

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį