{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNMG 080408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HBT130 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | MR | |
Pjūvio gylis ap | 2 mm - 6 mm | |
Pastūma f | 0,15 mm/aps. - 0,55 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 40 m/min - 180 m/min | |
Danga | TiCN | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 252224 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256876 | |
Gamintojo numeris | 252224 HBT130 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
WNMG 080408, Rūšis: HBT130
reikia užklausti
Yra sandėlyje
458 vnt. yra sandėlyje
7,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 468 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
751 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
172 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
805 vnt. yra sandėlyje
7,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kampo spindulys | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Kietlydinys | HBT130 | HB7020 | HB7140-1 | HB7210-1 | HBT020 |
Drožlialaužis | MR | SG | VG | Ketus | PR |
Pagrindinis naudojimas | M | P | M | K | P |