WNMG 080412, Rūšis: HB7120-1

Prekės Nr.: 252210 HB7120-1
Individual prices for business customers after login.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,66 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,55 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
587 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WNMG 080412
Kampo spindulys 1,2 mm
Kietlydinys HB7120-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis VG
Pjūvio gylis ap 1,5 mm - 6 mm
Pastūma f 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 70 m/min - 240 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 252210 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197820211
Gamintojo numeris 252210 HB7120-1

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


WNMG 080412, Rūšis: HB7120-1

WNMG 080412, Rūšis: HB7120-1

reikia užklausti
Yra sandėlyje
587 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
694 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
293 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
188 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,42 €
nuo 10  Vienetai
10,35 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
475 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
880 vnt. yra sandėlyje
7,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
340 vnt. yra sandėlyje
7,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 134 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6 6 6 6 6 6 6 6
Kampo spindulys 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412
Pjūvio gylis ap 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,8 mm - 6 mm 2 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm
Drožlialaužis VG SG SG VG SG PR MR VG
Pastūma f 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. 0,2 mm/aps. - 0,6 mm/aps. 0,15 mm/aps. - 0,55 mm/aps. 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 70 m/min - 240 m/min 100 m/min - 300 m/min 100 m/min - 375 m/min 40 m/min - 180 m/min 90 m/min - 260 m/min 80 m/min - 260 m/min 40 m/min - 180 m/min 60 m/min - 220 m/min

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį