{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNMG 080408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | IC8250 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | M3P | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Pastūma f | 0,15 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 150 m/min - 380 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Gamintojo pavadinimas | WNMG 080408-M3P IC8250 | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 252121 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075329261 | |
Gamintojo numeris | 5567523 |