{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNMG 080408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | PR005S | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | S | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | MU | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,15 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 30 m/min - 90 m/min | |
Danga | Megacoat Hard | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 252114 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836895 | |
Gamintojo numeris | TLH08637 |