{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNMG 080404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | CA125P | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | WQ | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Pastūma f | 0,14 mm/aps. - 0,55 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 150 m/min - 320 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 252113 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664017195 |