WNMG 080408, Rūšis: HBT130

Prekės Nr.: 252095 HBT130
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WNMG 080408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HBT130
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis MM
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 5 mm
Pastūma f 0,12 mm/aps. - 0,45 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 200 m/min
Danga TiCN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 252095 HBT130
EAN / GTIN 4062406256852
Gamintojo numeris 252095 HBT130

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


WNMG 080408, Rūšis: HBT130

WNMG 080408, Rūšis: HBT130

reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
7,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 700 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,42 €
nuo 10  Vienetai
10,35 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 050 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WNMG 080408 WNMG 080408 WNMG 080408
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas Pusiau glotnusis apdirbimas Pusiau glotnusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas retai pertraukiamas retai pertraukiamas
Kietlydinys HBT130 HB7140-1 HB7130-2
Pastūma f 0,12 mm/aps. - 0,45 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,5 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,5 mm/aps.
Pagrindinis naudojimas M M M
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį