{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNMG 080412 | |
Kampo spindulys | 1,2 mm | |
Kietlydinys | HB7020 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | SM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Pastūma f | 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 350 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 252072 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197764249 | |
Gamintojo numeris | 252072 HB7020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
WNMG 080412, Rūšis: HB7020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
284 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
564 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | 6 |
Kampo spindulys | 1,2 mm | 1,2 mm |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | Rupusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM |
Kietlydinys | HB7020 | HB7020 |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Tolerancija | M | M |