WNMG 080404, Rūšis: HB7010-1

Prekės Nr.: 252068 HB7010-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,66 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,55 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
430 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WNMG 080404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7010-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis SM
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 4 mm
Pastūma f 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 440 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 252068 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780331
Gamintojo numeris 252068 HB7010-1

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


WNMG 080404, Rūšis: HB7010-1

WNMG 080404, Rūšis: HB7010-1

reikia užklausti
Yra sandėlyje
430 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 025 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 496 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 030 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
465 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
703 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
485 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,04 €
nuo 10  Vienetai
11,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
969 vnt. yra sandėlyje
7,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 992 vnt. yra sandėlyje
7,90 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Kampo spindulys 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas rupusis apdirbimas rupusis apdirbimas Pusiau glotnusis apdirbimas rupusis apdirbimas rupusis apdirbimas Rupusis apdirbimas rupusis apdirbimas rupusis apdirbimas
Ašmenys HM HM HM HM HM HM HM HM HM
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas retai pertraukiamas retai pertraukiamas nepertraukiamas dažnai pertraukiamas dažnai pertraukiamas retai pertraukiamas retai pertraukiamas retai pertraukiamas
Pastūma f 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. 0,25 mm/aps. - 0,45 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,45 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,45 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 440 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min 100 m/min - 280 m/min

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį