{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNMG 080408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HB7120-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | VS | |
Pjūvio gylis ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 90 m/min - 290 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251964 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820143 | |
Gamintojo numeris | 251964 HB7120-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
WNMG 080408, Rūšis: HB7120-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
277 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
340 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | 6 |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNMG 080408 | WNMG 060408 |
Pjūvio gylis ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Kietlydinys | HB7120-1 | HB7120-1 |
Drožlialaužis | VS | VS |
Pagrindinis naudojimas | M | M |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |