{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNMG 080404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HB7020 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | SS | |
Pjūvio gylis ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 150 m/min - 400 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251962 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197711083 | |
Gamintojo numeris | 251962 HB7020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
WNMG 080404, Rūšis: HB7020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
627 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
304 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
352 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
366 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
287 vnt. yra sandėlyje
7,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | nepertraukiamas | dažnai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Drožlialaužis | SS | SS | SS | WSS | PF |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |