{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNMG 060404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HB7415-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | S | |
Papildomas naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | TIS | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 2 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 50 m/min - 110 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251952 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749477 | |
Gamintojo numeris | 251952 HB7415-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
WNMG 060404, Rūšis: HB7415-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
389 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
366 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNMG 060404 | WNMG 080404 |
Ašmenys | HM | HM |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Kietlydinys | HB7415-1 | HB7415-1 |
Drožlialaužis | TIS | TIS |
Pagrindinis naudojimas | S | S |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |