Ištekinimo laikiklis, plieninis, kairinis, Koto ⌀ / plokštelių dydžiai: 16/06mm

Prekės Nr.: 251943 16/06
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 16 mm
Plokštelės dydis 6 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A16M PWLNR/L06
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės WN.. 0604..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 21 mm
Darbinės dalies ilgis L3 11 mm
Užspaudimo ilgis L2 15,25 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Svirtis 259015 14
Svirties varžtas 259018 10
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251943 16/06
EAN / GTIN 4045197651495
Gamintojo numeris 251943 16/06

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį