{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 40 mm | |
Plokštelės dydis | 8 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A40T MWLNR/L08 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | WN.. 0804.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 50 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 27 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 38,5 mm | |
Bendras ilgis L | 300 mm | |
Varžtų rinkinys | 259023 3 | |
Atraminė plokštelė | 259031 41 | |
Spaustukas | 259038 12 | |
Kaištis | 259049 5 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 251937 40/08 | |
EAN / GTIN | 4045197651464 | |
Gamintojo numeris | 251937 40/08 |