Tekinimo peilis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/06mm

Prekės Nr.: 251917 20/06
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 6 mm
Paskirtis kairinis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas PWLNR/L 2020K06
Tinkamos keičiamos plokštelės WN.. 0604..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 16 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Atraminė plokštelė 259031 25
Svirtis 259015 9
Svirties varžtas 259018 6
Spyruoklių rinkinys 259044 5
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 3
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251917 20/06
EAN / GTIN 4045197651365
Gamintojo numeris 251917 20/06