Tekinimo peilis 32/08 mm

Prekės Nr.: 251913 32/08
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 32 mm
    Plokštelės dydis 8 mm
    Paskirtis kairinis
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas ne
    Laikiklio ISO kodas MWLNR/L 3232P08
    Tinkamos keičiamos plokštelės WN.. 0804..
    Darbinės dalies ilgis L4 40 mm
    Galvutės ilgis L1 32 mm
    Bendras ilgis L 170 mm
    Varžtų rinkinys 259023 2
    Atraminė plokštelė 259031 41
    Spaustukas 259038 12
    Kaištis 259049 2
    Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
    Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 251913 32/08
    EAN / GTIN 4045197656964
    Gamintojo numeris 251913 32/08

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį