Šiam produktui yra alternatyva

VNMG 160408 HB7140-1

Prekės Nr.: 251804 HB7140-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,22 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,85 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
466 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VNMG 160408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7140-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis VM
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 4 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,5 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 230 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251804 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197820792
Gamintojo numeris 251804 HB7140-1

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį