{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VNMG 160404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | IC8250 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | F3P | |
Pjūvio gylis ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,08 mm/aps. - 0,24 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 150 m/min - 380 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Gamintojo pavadinimas | VNMG 160404-F3P IC8250 | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251790 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075326093 | |
Gamintojo numeris | 5560583 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160404 IC8250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
24,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
313 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 067 vnt. yra sandėlyje
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | Glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Pjūvio gylis ap | 0,4 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Pagrindinis naudojimas | P | P | P |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 150 m/min - 380 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |