{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VNMG 160404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HBT020 | |
Ašmenys | HM | |
Danga | TiCN | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | PF | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 330 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251772 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256708 | |
Gamintojo numeris | 251772 HBT020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
VNMG 160404, Rūšis: HBT020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 027 vnt. yra sandėlyje
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
465 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
591 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
635 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | nepertraukiamas | dažnai pertraukiamas |
Kietlydinys | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 |
Drožlialaužis | PF | SS | SS | SS |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | 0,08 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | 0,08 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | 0,08 mm/aps. - 0,4 mm/aps. |