{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VNMG 160408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | PV720 | |
Ašmenys | Cermet | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | PQ | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 110 m/min - 520 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251754 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726462 | |
Gamintojo numeris | TLD07873 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VNMG 160408, Rūšis: PV720
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
17,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
465 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
601 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
635 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 027 vnt. yra sandėlyje
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kampo spindulys | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VNMG 160408 | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | retai pertraukiamas | nepertraukiamas | dažnai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Kietlydinys | PV720 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HBT020 |
Drožlialaužis | PQ | SS | SS | SS | PF |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,08 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | 0,08 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | 0,08 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. |