Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

VNMG 160408, Rūšis: CA515

Prekės Nr.: 251754 CA515

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VNMG 160408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys CA515
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis PQ
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,13 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 105 m/min - 510 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251754 CA515
EAN / GTIN 4960664678358
Gamintojo numeris TAB07603

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


VNMG 160408, Rūšis: CA515

VNMG 160408, Rūšis: CA515

reikia užklausti
Yra sandėlyje
305 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,46 €
nuo 10  Vienetai
12,05 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4 4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VNMG 160408 VNMG 160408
Ašmenys HM HM
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas nepertraukiamas
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2 mm
Kietlydinys CA515 HB7010-1
Pastūma f 0,13 mm/aps. - 0,4 mm/aps. 0,08 mm/aps. - 0,4 mm/aps.

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį