{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VNMG 160404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | PR005S | |
Ašmenys | HM | |
Danga | Megacoat Hard | |
Pagrindinis naudojimas | S | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | MQ | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Pastūma f | 0,03 mm/aps. - 0,12 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 30 m/min - 90 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251752 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836765 | |
Gamintojo numeris | TLH07626 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
VNMG 160404, Rūšis: PR005S
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
18,57 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
248 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 |
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM |
Kietlydinys | PR005S | HB7415-1 |
Drožlialaužis | MQ | TIS |