Plieninis ištekinimo plokštelių laikiklis A... MVUNL 93°, keičiamoms plokštelėms VN.., kairinis

Prekės Nr.: 251725 40/16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 40 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairin.
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A40T MVUNR/L 16
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VN.. 1604..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 50 mm
Darbinės dalies ilgis L3 27 mm
Užspaudimo ilgis L2 38,5 mm
Bendras ilgis L 300 mm
Atraminė plokštelė 259031 39
Atraminės plokštelės varžtas 259025 3
Užveržimo griebtuvas 259038 4
Varžtas spaustukui 259021 1
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 251725 40/16
EAN / GTIN 4045197868244
Gamintojo numeris 251725 40/16