{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | dešinin. | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A25R MVUNR/L 16 | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VN.. 1604.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 32 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 17 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 24 mm | |
Bendras ilgis L | 200 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 39 | |
Atraminės plokštelės varžtas | 259025 3 | |
Spaustukas | 259038 4 | |
Varžtas spaustukui | 259021 4 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 251724 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197867995 | |
Gamintojo numeris | 251724 25/16 |