Ištekinimo peilis, plieninis, kairinis, Koto ⌀ / plokštelių dydžiai: 25/16mm

Prekės Nr.: 251721 25/16
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 25 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A25R MVPNR/L 16
Reguliuojamas kampas κ 117,5 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VN.. 1604..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 32 mm
Darbinės dalies ilgis L3 17 mm
Užspaudimo ilgis L2 24 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Atraminė plokštelė 259031 39
Atraminės plokštelės varžtas 259025 3
Užveržimo griebtuvas 259038 4
Varžtas spaustukui 259021 4
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 251721 25/16
EAN / GTIN 4045197867179
Gamintojo numeris 251721 25/16