{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Eco | |
Koto dydis | 20 mm | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | kairiniai | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | MVJNR/L 2020H16 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VN.. 1604.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 25 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 40 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Atraminė plokštelė | 259033 10 | |
Varžtas atraminei plokštelei | 259027 7 | |
Spaustukas | 259038 19 | |
Varžtas spaustukui | 259021 7 | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
Produkto numeris | 251697 20/16 | |
EAN / GTIN | 4062406734640 | |
Gamintojo numeris | 251697 20/16 |