GARANT Master Eco tekinimo peilis, trumpas, dešininiai, Koto / plokštelių dydžiai: 25/16mm

Prekės Nr.: 251696 25/16
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Eco
Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis dešininiai
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas MVJNR/L 2525X16
Tinkamos keičiamos plokštelės VN.. 1604..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 40 mm
Bendras ilgis L 110 mm
Atraminė plokštelė 259033 10
Varžtas atraminei plokštelei 259027 7
Spaustukas 259038 19
Varžtas spaustukui 259021 7
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251696 25/16
EAN / GTIN 4062406734633
Gamintojo numeris 251696 25/16

Aprašymas

Modelis:

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Eco" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį