TNMG 160408 PR015S

Prekės Nr.: 251583 PR015S
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TNMG 160408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys PR015S
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas S
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis MU
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 3,5 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,18 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 25 m/min - 70 m/min
Danga Megacoat Hard
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251583 PR015S
EAN / GTIN 4960664837519
Gamintojo numeris TLJ06286

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį