{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TNMG 160404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HBT130 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | MM | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Pastūma f | 0,12 mm/aps. - 0,45 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 50 m/min - 200 m/min | |
Danga | TiCN | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251564 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256654 | |
Gamintojo numeris | 251564 HBT130 |