{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TNMG 160404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | CA125P | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | PQ | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,13 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 150 m/min - 320 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251472 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664014323 |