{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TNMG 160404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HB7035-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | SS | |
Pjūvio gylis ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 350 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251432 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874733 | |
Gamintojo numeris | 251432 HB7035-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
TNMG 160404, Rūšis: HB7035-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
332 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
857 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
347 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
324 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 409 vnt. yra sandėlyje
7,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | Glotnusis apdirbimas | Glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas | retai pertraukiamas | nepertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Drožlialaužis | SS | SS | SS | WSS | PF |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | 0,15 mm/aps. - 0,35 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. |