TNMG 160404 HBT020

Prekės Nr.: 251414 HBT020
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 422 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TNMG 160404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HBT020
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis PF
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 330 m/min
Danga TiCN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251414 HBT020
EAN / GTIN 4062406256647
Gamintojo numeris 251414 HBT020

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį