{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Eco | |
Koto dydis | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | MTJNR/L 2525X16 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TN.. 1604.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 32 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 35 mm | |
Bendras ilgis L | 105 mm | |
Atraminė plokštelė | 259033 9 | |
Spaustukas | 259038 20 | |
Varžtas spaustukui | 259021 6 | |
Kaištis | 259049 8 | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
Produkto numeris | 251405 25/16 | |
EAN / GTIN | 4062406736194 | |
Gamintojo numeris | 251405 25/16 |