{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SNMG 150612 | |
Kampo spindulys | 1,2 mm | |
Kietlydinys | CA115P | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | PH | |
Pjūvio gylis ap | 1 mm - 11 mm | |
Pastūma f | 0,3 mm/aps. - 1 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 170 m/min - 380 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251363 CA115P | |
EAN / GTIN | 4960664041176 |